Groefkogellager SKF 6002-2RSL, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6002-2RSL
Rubix:03471195
Fabrikant:185748
EAN:7316571818900
SKF 6002-2RSL KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6002-2RSL KOGELLAGER EENRIJIG 2 WRIJVINGSARME AFDICHTINGEN


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en biedt betrouwbare en efficiënte prestaties. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp is het lager eenvoudig te monteren en behoudt het zijn stabiliteit, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Dit duurzame product is ontworpen voor zware omgevingen en kan hoge snelheden bereiken.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal, wat bijdraagt aan de robuustheid. De afdichtingen van nitrile rubber met laag wrijvingsniveau zorgen voor een effectieve afdichting terwijl het wrijvingsverlies wordt geminimaliseerd. Hierdoor kan het lager bij hogere snelheden werken in vergelijking met standaard afdichtingen met meer wrijving. Het lager heeft een standaard interne speling (CN), wat een optimale balans biedt tussen wrijvingsvermindering en belastingscapaciteit. Het is geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen, waardoor het veelzijdig inzetbaar is in diverse industriële toepassingen.

Onderhoud:
Dankzij de uitstekende afdichting is het onderhoud van dit lager minimaal. Regelmatige controle van het smeermiddel, de temperatuur en trillingen wordt aanbevolen om mogelijke afwijkingen vroegtijdig te signaleren. Hoewel het ontworpen is voor een onderhoudsarme werking, dragen periodieke inspecties van geluidsniveaus en temperatuur bij aan optimale prestaties en een langere levensduur.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met wrijvingsarme afdichtingen van nitrile rubber, die een uitstekende bescherming bieden. Ze vormen een effectieve barrière tegen vocht en stof, houden het smeermiddel binnen en voorkomen de indringing van verontreinigingen.

Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen.
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, wat brede toepassingsmogelijkheden biedt.
- Hoge toerentallen met een gematigde wrijving, wat de efficiëntie verhoogt.
- Beperkt onderhoud dankzij het afdichtingsontwerp, wat de gebruiksvriendelijkheid vergroot.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, zoals elektrische motoren, pompen en hoogsnelheidsbewerkingsmachines. Het is ook geschikt voor hef- en transportsystemen, landbouwapparatuur en transportbanden. Dankzij de hoge belastingscapaciteit en het vermogen om aanzienlijke snelheden te bereiken, biedt het betrouwbare prestaties in uiteenlopende omgevingen, zoals productielijnen en magazijnen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht28,5 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie60
Kokerstaal
Referentietoerental50000 rpm
Grenstoerental26000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2850 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5850 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 8,69 excl. BTW
/ stuk
€ 10,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen