Groefkogellager SKF 6006-2RS1NR, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6006-2RS1NR
Rubix:03046793
Fabrikant:40596
EAN:7316571408439
SKF 6006-2RS1NR KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6006-2RS1NR KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT BORGRINGGROEF EN BORGRING


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager biedt betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen, met een combinatie van duurzaamheid en verbeterde bescherming tegen verontreinigingen dankzij de NBR-rubberen afdichtingen. Het is uitgerust met een borgring, die in een groef in de buitenste ring zit. Dit vergemakkelijkt de axiale plaatsing van de lagers in hun huizen

Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF groefkogellager met standaard radiale speling kan hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan. De borgring in de groef van de buitenring zorgt voor een veilige axiale opsluiting in het lagerhuis en vermindert het risico op scheefstand. De kooi van staalplaat biedt extra robuustheid, en is bestand tegen schokken en variabele belasting. Dit lager ondersteunt hoge toerentallen en beperkt wrijvingsniveaus, wat resulteert in een soepele en stille werking. De rubberen afdichtingen aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen zoals stof, water en olie, terwijl ze de smeermiddelen binnenin behouden, wat de levensduur verlengt.

Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen is dit lager beschermd tegen verontreinigingen en blijft het smeermiddel effectief binnenin behouden, wat de onderhoudsbehoeften aanzienlijk vermindert. Hoewel deze afdichtingen een lichte toename in wrijving kunnen veroorzaken, verlengen ze de levensduur van het lager door een optimale schoonheid te behouden. Het wordt echter aanbevolen om periodiek de temperatuur, trillingen en geluidsniveaus te controleren, vooral bij intensief gebruik. Deze controles helpen om tekenen van slijtage tijdig te detecteren en optimale prestaties te waarborgen.

Afdichting:
De afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden vormen een betrouwbare barrière die voorkomt dat verontreinigingen zoals stof, water en olie binnendringen. Dit is cruciaal in vochtige of stoffige omgevingen en zorgt er tevens voor dat het smeermiddel binnenin blijft.

Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Betrouwbare bescherming tegen stof, water en olie dankzij rubberen afdichtingen;
- Geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen;
- Soepele, stille werking, zelfs bij hoge toerentallen;
- Duurzame kooi van staalplaat, bestand tegen schokken;
- Verminderde onderhoudsbehoeften door effectieve smeermiddelretentie.

Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Dankzij de capaciteit om hoge radiale belastingen te dragen en de weerstand tegen stoffige of vochtige omstandigheden, is het een betrouwbare keuze voor continu werkende productiesystemen. Het is ook geschikt voor omgevingen waar hoge toerentallen vereist zijn, met behoud van lage geluids- en wrijvingsniveaus, zoals in productielijnen en logistieke systemen in magazijnen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x55x55 mm
Logistiek gewicht119 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6006
Kokerstaal
Grenstoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13800 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 24,43 excl. BTW
/ stuk
€ 29,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen