Groefkogellager SKF 6013-Z/C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 65 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6013-Z/C3
Rubix:03471325
Fabrikant:40820
EAN:7316571366593





Productdetails : SKF 6013 Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager kenmerkt zich door zijn veelzijdigheid, met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen op te vangen. Hierdoor is het geschikt voor een breed scala aan toepassingen in diverse industrieën. Dankzij het specifieke ontwerp biedt het effectieve bescherming tegen verontreinigingen, terwijl het interne wrijving minimaliseert. Dit resulteert in optimale prestaties, zelfs bij hoge snelheden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager, vervaardigd uit staalplaat, is uitgerust met een metalen beschermplaatje en beschikt over een verhoogde radiale speling (C3). Het is bij uitstek geschikt voor toepassingen die hoge toerentallen vereisen, terwijl de interne wrijving laag blijft. De interne structuur ondersteunt aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen. De kooi van staalplaat biedt weerstand tegen constante belastingen en kan ook schokken en tijdelijke piekbelastingen aan, wat het lager robuust en veelzijdig maakt. Het ontwerp zorgt voor een soepele en efficiënte werking met minimale onderhoudsbehoeften.
Onderhoud:
De verhoogde C3-speling verlaagt de wrijving, waardoor onderhoudsintervallen worden verminderd. Het onderhoud wordt verder vereenvoudigd door het metalen beschermplaatje, dat verontreinigingen buiten houdt en het verlies van smeermiddel aan één zijde beperkt. Regelmatige inspecties worden aanbevolen om optimale prestaties te waarborgen, mede mogelijk gemaakt door de open zijde van het lager. Het is ook belangrijk om geluids- en trillingsniveaus te monitoren, aangezien deze kunnen wijzen op onderhoudsbehoeften.
Afdichting:
Het ingebouwde metalen beschermplaatje biedt een gedeeltelijke afscherming tegen vaste verontreinigingen en voorkomt de infiltratie van grotere deeltjes. Deze bescherming voorkomt echter niet volledig de inwerking van vocht, wat het risico op corrosie kan verhogen. Desondanks zorgt het beschermplaatje voor minimale verliezen van smeermiddel, wat bijdraagt aan de effectieve bescherming en prestaties van het lager.
Informatie over het merk:
SKF (Svenska Kullagerfabriken), opgericht in 1907, is een toonaangevende Zweedse multinational in mechanische lagers. SKF behoort tot de wereldwijde top van leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid van roterende apparatuur verbeteren en optimale prestaties garanderen. SKF-producten worden overal toegepast waar beweging plaatsvindt, in ongeveer veertig industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedingsmiddelenindustrie, medische sector, en traditionele of hernieuwbare energie.
Belangrijkste Voordelen:
- Robuust ontwerp voor ondersteuning van zowel radiale als axiale belastingen;
- Lage interne wrijving dankzij verhoogde C3-speling, ideaal voor toepassingen bij hoge snelheden;
- Metalen plaatje biedt bescherming tegen middelgrote tot grote verontreinigingen;
- Eenvoudig onderhoud door lage slijtage en toegang tot inspecties via de open zijde;
- Geschikt voor thermische uitzetting, wat de levensduur van het lager verlengt.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, centrifugaalpompen en andere pompapparatuur, ventilatoren en blazers. Het is ideaal voor machinegereedschap dat op hoge snelheid werkt. Daarnaast wordt het toegepast in autotechniek, zoals motoren, transmissies en wielnaven, evenals in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, koelkasten en stofzuigers. Verder is het ontworpen voor gebruik in tractoren en andere landbouwmachines, die bestand moeten zijn tegen zware belastingen en uitdagende omstandigheden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager, vervaardigd uit staalplaat, is uitgerust met een metalen beschermplaatje en beschikt over een verhoogde radiale speling (C3). Het is bij uitstek geschikt voor toepassingen die hoge toerentallen vereisen, terwijl de interne wrijving laag blijft. De interne structuur ondersteunt aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen. De kooi van staalplaat biedt weerstand tegen constante belastingen en kan ook schokken en tijdelijke piekbelastingen aan, wat het lager robuust en veelzijdig maakt. Het ontwerp zorgt voor een soepele en efficiënte werking met minimale onderhoudsbehoeften.
Onderhoud:
De verhoogde C3-speling verlaagt de wrijving, waardoor onderhoudsintervallen worden verminderd. Het onderhoud wordt verder vereenvoudigd door het metalen beschermplaatje, dat verontreinigingen buiten houdt en het verlies van smeermiddel aan één zijde beperkt. Regelmatige inspecties worden aanbevolen om optimale prestaties te waarborgen, mede mogelijk gemaakt door de open zijde van het lager. Het is ook belangrijk om geluids- en trillingsniveaus te monitoren, aangezien deze kunnen wijzen op onderhoudsbehoeften.
Afdichting:
Het ingebouwde metalen beschermplaatje biedt een gedeeltelijke afscherming tegen vaste verontreinigingen en voorkomt de infiltratie van grotere deeltjes. Deze bescherming voorkomt echter niet volledig de inwerking van vocht, wat het risico op corrosie kan verhogen. Desondanks zorgt het beschermplaatje voor minimale verliezen van smeermiddel, wat bijdraagt aan de effectieve bescherming en prestaties van het lager.
Informatie over het merk:
SKF (Svenska Kullagerfabriken), opgericht in 1907, is een toonaangevende Zweedse multinational in mechanische lagers. SKF behoort tot de wereldwijde top van leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid van roterende apparatuur verbeteren en optimale prestaties garanderen. SKF-producten worden overal toegepast waar beweging plaatsvindt, in ongeveer veertig industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedingsmiddelenindustrie, medische sector, en traditionele of hernieuwbare energie.
Belangrijkste Voordelen:
- Robuust ontwerp voor ondersteuning van zowel radiale als axiale belastingen;
- Lage interne wrijving dankzij verhoogde C3-speling, ideaal voor toepassingen bij hoge snelheden;
- Metalen plaatje biedt bescherming tegen middelgrote tot grote verontreinigingen;
- Eenvoudig onderhoud door lage slijtage en toegang tot inspecties via de open zijde;
- Geschikt voor thermische uitzetting, wat de levensduur van het lager verlengt.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, centrifugaalpompen en andere pompapparatuur, ventilatoren en blazers. Het is ideaal voor machinegereedschap dat op hoge snelheid werkt. Daarnaast wordt het toegepast in autotechniek, zoals motoren, transmissies en wielnaven, evenals in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, koelkasten en stofzuigers. Verder is het ontworpen voor gebruik in tractoren en andere landbouwmachines, die bestand moeten zijn tegen zware belastingen en uitdagende omstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 435,9 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 14000 rpm |
| Grenstoerental | 9000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31900 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,20 excl. BTW
/ stuk
€ 46,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
