Groefkogellager SKF 6010-2RZ/C3LT20F2, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6010-2RZ/C3LT20F2
Rubix:03801250
Fabrikant:186548
EAN:7316572069080

Productdetails : SKF 6010-2RZ/C3/LT20F2 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 265 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6010 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 18000 rpm |
| Grenstoerental | 9000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22900 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,45 excl. BTW
/ stuk
€ 81,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
