Groefkogellager SKF 61904-2RS1/W64L, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61904-2RS1/W64L
Rubix:03801467
Fabrikant:153901
EAN:07316571744780

Productdetails : SKF 61904-2RS1/W64L KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-kogellager is ontworpen om gebalanceerde prestaties te bieden tussen draagvermogen en wrijvingsreductie. Dit robuuste en veelzijdige lager wordt gekenmerkt door de afdichting en lange levensduur. Het wordt gesmeerd met een Solid Oil-vet dat speciaal geschikt is voor koude omgevingen.
Kenmerken:
Het heeft een kooi van staalplaat en is ideaal voor toepassingen die veelzijdigheid vereisen tussen draagvermogen en snelheid. De slepende afdichtingen van nitrile rubber bieden effectieve bescherming tegen stof, vocht en andere verontreinigingen, waardoor het lager kan presteren in vochtige of stoffige omstandigheden. Solid Oil-smering speciaal geschikt voor lage temperaturen zorgt voor een continue smering met hoge prestaties, zelfs in een gekoelde omgeving.
Onderhoud:
Het lager is vooraf gesmeerd met Solid Oil, een met olie geïmpregneerd polymeer dat zorgt voor levenslange smering. Het kan niet nagesmeerd worden, wat het onderhoud vereenvoudigt. Voor optimale prestaties wordt regelmatige controle van de temperatuur en trillingen aanbevolen. Periodieke inspecties kunnen helpen bij het opsporen van vroegtijdige tekenen van defecten en mogelijke storingen voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is aan beide zijden uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die een effectieve afdichting bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen. Deze afdichtingen zorgen voor een optimale bescherming tegen stof, water en vocht, zwakke zuren en oliën en garanderen een lange levensduur en een soepele werking, zelfs in veeleisende omgevingen. De Solid Oil-smering maakt de afdichting compleet door de olie binnen het lager te houden en vocht buiten te houden.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider die bekendstaat om zijn expertise in het ontwerpen en produceren van lagers en onderhoudsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1907 en staat sindsdien bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, voortdurende innovatie en klanttevredenheid. SKF biedt een reeks zeer nauwkeurige producten die de prestaties en betrouwbaarheid van industriële apparatuur verbeteren.
Voordelen:
- Absorbeert efficiënt matige radiale en axiale belastingen.
- Verhoogde bescherming tegen verontreinigingen met NBR-afdichtingen.
- Levensduursmering dankzij smering met Solid Oil, waardoor minder onderhoud nodig is.
- Speciale smering geschikt voor lage temperaturen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen zoals transportbanden, hefapparatuur en landbouwmachines en heeft een robuust ontwerp, waardoor het efficiënt kan werken in productielijnen, hefsystemen en andere veeleisende industriële omgevingen. Het is bijzonder geschikt voor mechanismen die hoge radiale belastingen en hoge snelheden vereisen. Het is ook ideaal voor mechanische systemen die in koude omgevingen draaien, zoals hefapparatuur voor buiten, hernieuwbare energie, voertuigen, enz.
Kenmerken:
Het heeft een kooi van staalplaat en is ideaal voor toepassingen die veelzijdigheid vereisen tussen draagvermogen en snelheid. De slepende afdichtingen van nitrile rubber bieden effectieve bescherming tegen stof, vocht en andere verontreinigingen, waardoor het lager kan presteren in vochtige of stoffige omstandigheden. Solid Oil-smering speciaal geschikt voor lage temperaturen zorgt voor een continue smering met hoge prestaties, zelfs in een gekoelde omgeving.
Onderhoud:
Het lager is vooraf gesmeerd met Solid Oil, een met olie geïmpregneerd polymeer dat zorgt voor levenslange smering. Het kan niet nagesmeerd worden, wat het onderhoud vereenvoudigt. Voor optimale prestaties wordt regelmatige controle van de temperatuur en trillingen aanbevolen. Periodieke inspecties kunnen helpen bij het opsporen van vroegtijdige tekenen van defecten en mogelijke storingen voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is aan beide zijden uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die een effectieve afdichting bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen. Deze afdichtingen zorgen voor een optimale bescherming tegen stof, water en vocht, zwakke zuren en oliën en garanderen een lange levensduur en een soepele werking, zelfs in veeleisende omgevingen. De Solid Oil-smering maakt de afdichting compleet door de olie binnen het lager te houden en vocht buiten te houden.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider die bekendstaat om zijn expertise in het ontwerpen en produceren van lagers en onderhoudsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1907 en staat sindsdien bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, voortdurende innovatie en klanttevredenheid. SKF biedt een reeks zeer nauwkeurige producten die de prestaties en betrouwbaarheid van industriële apparatuur verbeteren.
Voordelen:
- Absorbeert efficiënt matige radiale en axiale belastingen.
- Verhoogde bescherming tegen verontreinigingen met NBR-afdichtingen.
- Levensduursmering dankzij smering met Solid Oil, waardoor minder onderhoud nodig is.
- Speciale smering geschikt voor lage temperaturen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen zoals transportbanden, hefapparatuur en landbouwmachines en heeft een robuust ontwerp, waardoor het efficiënt kan werken in productielijnen, hefsystemen en andere veeleisende industriële omgevingen. Het is bijzonder geschikt voor mechanismen die hoge radiale belastingen en hoge snelheden vereisen. Het is ook ideaal voor mechanische systemen die in koude omgevingen draaien, zoals hefapparatuur voor buiten, hernieuwbare energie, voertuigen, enz.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 619.. |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,71 excl. BTW
/ stuk
€ 113,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen