Groefkogellager SKF 6203-2RSH/C3W64, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6203-2RSH/C3W64
Rubix:03801609
Fabrikant:197722
EAN:07316572202845

Productdetails : SKF 6203-2RSH/C3/W64 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF biedt betrouwbare en efficiënte prestaties, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden. Het is veelzijdig en robuust en het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen met een stille werking. Het is ontworpen voor toepassingen met hoge toerentallen, is volledig afgedicht en minimaliseert onderhoudsbehoeften.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van rubberen slepende afdichtingen aan beide zijden die een uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen van buitenaf, terwijl het smeermiddel binnenin effectief wordt vastgehouden. Het is vooraf gesmeerd in de fabriek bij het monteren met het Solid Oil-vet dat door SKF ontwikkeld is en in het lager gegoten zit. Het laat geleidelijk olie los om een continue smering te garanderen. Deze oplossing is bijzonder geschikt voor natte of verontreinigde omgevingen, biedt een betere bescherming tegen corrosie en elimineert de noodzaak voor nasmering. Dankzij de verhoogde radiale interne speling (C3) kunnen hoge toerentallen worden bereikt, terwijl de interne wrijving en als gevolg daarvan de temperatuur worden geminimaliseerd. De kooi van staalplaat is bestand tegen hoge radiale belastingen door de krachten gelijkmatig over de ringen te verdelen, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden. Het wrijvingsmoment is matig, waardoor er een goede balans is tussen verminderde wrijving en effectieve afdichting.
Onderhoud:
Dit lager vereist minimaal onderhoud dankzij het volledig afgedichte ontwerp dat het smeermiddel optimaal vasthoudt. De initiële smering met Solid Oil door SKF is voldoende om een lange levensduur te garanderen. Het wordt echter aanbevolen om de bedrijfsomstandigheden, zoals de temperatuur en trillingen, regelmatig te controleren om eventuele storingen tijdig te detecteren.
Afdichting:
Het lager wordt aan beide zijden afgedicht door slepende afdichtingen van nitrile rubber, die het binnendringen van verontreinigingen zoals stof en vocht effectief voorkomen. Het ontwerp van de RSH-afdichting heeft twee lippen voor een optimale afdichting, die bestand zijn tegen hogedrukreiniging. Deze oplossing verlengt de levensduur van het lager en garandeert dat het zelfs in een vochtige of stoffige omgeving goed blijft presteren. Deze afdichtingen zijn gedurende korte intervallen bestand tegen hitte tot 120 °C.
Merkinformatie:
SKF is een Zweeds bedrijf dat werd opgericht in 1907 en een wereldleider is in de productie van lagers en afdichtingsoplossingen. Het merk staat bekend om zijn innovaties en kwaliteit en biedt hoogwaardige producten die op de behoeften van de meest veeleisende industrieën inspelen. Met meerdere honderden actieve octrooien engageert SKF zich om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van zijn oplossingen te verbeteren.
Voordelen:
- Uitstekende afdichting voor betere bescherming tegen verontreinigingen.
- Verhoogde radiale interne speling (C3) voor hoge toerentallen met verminderde interne wrijving.
- Robuust ontwerp met een kooi van staalplaat die bestand is tegen belastingen en schokken.
- Laag geluid- en trillingsniveau voor een stille werking.
- Levensduursmering in de fabriek voor een snelle opstart.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen zoals elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is met name geschikt voor omgevingen waar warmteafvoer cruciaal is en thermische vervormingen effectief moeten worden beheerd.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van rubberen slepende afdichtingen aan beide zijden die een uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen van buitenaf, terwijl het smeermiddel binnenin effectief wordt vastgehouden. Het is vooraf gesmeerd in de fabriek bij het monteren met het Solid Oil-vet dat door SKF ontwikkeld is en in het lager gegoten zit. Het laat geleidelijk olie los om een continue smering te garanderen. Deze oplossing is bijzonder geschikt voor natte of verontreinigde omgevingen, biedt een betere bescherming tegen corrosie en elimineert de noodzaak voor nasmering. Dankzij de verhoogde radiale interne speling (C3) kunnen hoge toerentallen worden bereikt, terwijl de interne wrijving en als gevolg daarvan de temperatuur worden geminimaliseerd. De kooi van staalplaat is bestand tegen hoge radiale belastingen door de krachten gelijkmatig over de ringen te verdelen, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden. Het wrijvingsmoment is matig, waardoor er een goede balans is tussen verminderde wrijving en effectieve afdichting.
Onderhoud:
Dit lager vereist minimaal onderhoud dankzij het volledig afgedichte ontwerp dat het smeermiddel optimaal vasthoudt. De initiële smering met Solid Oil door SKF is voldoende om een lange levensduur te garanderen. Het wordt echter aanbevolen om de bedrijfsomstandigheden, zoals de temperatuur en trillingen, regelmatig te controleren om eventuele storingen tijdig te detecteren.
Afdichting:
Het lager wordt aan beide zijden afgedicht door slepende afdichtingen van nitrile rubber, die het binnendringen van verontreinigingen zoals stof en vocht effectief voorkomen. Het ontwerp van de RSH-afdichting heeft twee lippen voor een optimale afdichting, die bestand zijn tegen hogedrukreiniging. Deze oplossing verlengt de levensduur van het lager en garandeert dat het zelfs in een vochtige of stoffige omgeving goed blijft presteren. Deze afdichtingen zijn gedurende korte intervallen bestand tegen hitte tot 120 °C.
Merkinformatie:
SKF is een Zweeds bedrijf dat werd opgericht in 1907 en een wereldleider is in de productie van lagers en afdichtingsoplossingen. Het merk staat bekend om zijn innovaties en kwaliteit en biedt hoogwaardige producten die op de behoeften van de meest veeleisende industrieën inspelen. Met meerdere honderden actieve octrooien engageert SKF zich om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van zijn oplossingen te verbeteren.
Voordelen:
- Uitstekende afdichting voor betere bescherming tegen verontreinigingen.
- Verhoogde radiale interne speling (C3) voor hoge toerentallen met verminderde interne wrijving.
- Robuust ontwerp met een kooi van staalplaat die bestand is tegen belastingen en schokken.
- Laag geluid- en trillingsniveau voor een stille werking.
- Levensduursmering in de fabriek voor een snelle opstart.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen zoals elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is met name geschikt voor omgevingen waar warmteafvoer cruciaal is en thermische vervormingen effectief moeten worden beheerd.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,83 excl. BTW
/ stuk
€ 91,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
