Groefkogellager SKF 6205-2RSH2/C3GWP, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6205-2RSH2/C3GWP
Rubix:03801696
Fabrikant:224536
EAN:07316572456033
SKF 6205-2RSH2/C3/GWP KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6205-2RSH2/C3/GWP KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager combineert robuustheid en prestaties in veeleisende omgevingen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en biedt een betrouwbare werking met minimaal onderhoud. Dankzij de afdichtingen van nitrile rubber (NBR) en een hoogwaardige smering voor hoge temperaturen en laag geluid, is dit lager uitermate geschikt voor industriële toepassingen die duurzaamheid en efficiëntie vereisen, zelfs bij blootstelling aan stof of vocht.

Kenmerken:
Dit kogellager heeft een kooi van staalplaat en is voorzien van rubberen slepende afdichtingen voor verhoogde bescherming tegen verontreinigingen. De C3 radiale speling zorgt voor een soepele werking bij hoge toerentallen en vermindert de interne wrijving voor optimale efficiëntie. Het lager is gevuld met vet dat geschikt is voor temperaturen van -40 tot +140 °C, waardoor de thermische prestaties optimaal zijn. Dit product is speciaal ontwikkeld voor gebruik onder veeleisende omstandigheden en garandeert uitzonderlijke betrouwbaarheid.

Onderhoud:
Dit groefkogellager heeft weinig onderhoud nodig dankzij de rubberen afdichtingen, die het smeermiddel effectief vasthouden en het binnendringen van verontreinigingen voorkomen. Het is raadzaam om regelmatig de temperatuur en trillingen te controleren op tekenen van voortijdige slijtage. Periodieke inspecties kunnen helpen om de levensduur van het lager te verlengen door eventuele storingen op te sporen.

Afdichting:
De afdichtingen van nitrile rubber (NBR) bieden een betrouwbare afdichting tegen vocht en stof, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. Dit olie- en vetbestendige rubber werkt als een effectieve barrière die het smeermiddel binnenhoudt en voorkomt dat onzuiverheden het product beschadigen. Dit ontwerp maakt het geschikt voor vochtige en stoffige omgevingen en garandeert een constante, langdurige bescherming.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers en rotatieoplossingen. Het merk, dat bekendstaat om zijn expertise en innovatie, levert hoogwaardige producten aan meer dan 40 industrieën, waaronder de auto-industrie, luchtvaart en de voedingsverwerkingsindustrie. SKF streeft ernaar de betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur te verbeteren en biedt oplossingen die de onderhoudskosten verlagen en de levensduur van machines verlengen.

Voordelen:
• Uitstekende thermische weerstand dankzij hoogwaardig vet dat geschikt is voor veeleisende omstandigheden.
• Optimale bescherming tegen stof en vocht door de afdichtingen van nitrile rubber (NBR).
• Minimaal onderhoud nodig door efficiënte smering en een afgedicht ontwerp.
• Laag geluids- en trillingsniveau, wat ideaal is voor toepassingen waar geluidscomfort belangrijk is.
• Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen.

Toepassingen:
Dit lager is perfect voor gebruik in elektromotoren, pompen, ventilatoren en machines die op hoge snelheid draaien. De verhoogde speling maakt het ideaal voor installaties waarbij thermische uitzetting regelmatig voorkomt. Het biedt een duurzame en betrouwbare oplossing voor industriële toepassingen die constante prestaties vereisen in omgevingen waar verontreinigingen en warmte uitdagend zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6205
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode84821090
€ 43,99 excl. BTW
/ stuk
€ 53,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen