Groefkogellager SKF 6215-2Z/VA201, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6215-2Z/VA201
Rubix:03801912
Fabrikant:84704
EAN:7316570123357

Productdetails : SKF 6215-2Z/VA201 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES HOGE TEMPERATUUR
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen voor toepassingen bij hoge temperaturen, waarbij het betrouwbaarheid en efficiëntie garandeert in veeleisende werkomstandigheden. Het is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes en biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen, waardoor de onderhoudsbehoeften worden verminderd. Dankzij het robuuste ontwerp en de levenslange smering levert het optimale prestaties, minimaliseert het stilstandtijden en verlaagt het onderhoudskosten.
Kenmerken:
Dit lager is voorzien van een stalen, geperste kooi en twee metalen beschermplaatjes die middelgrote deeltjes tegenhouden. Het is levenslang gesmeerd met een mengsel van polyalkyleenglycol en grafiet, waardoor een breed temperatuurbereik van -40 tot +250 °C wordt gehandhaafd. Bovendien zijn alle oppervlakken gefosfateerd met mangaan om de hechting van het smeermiddel en de inloopprestaties te verbeteren. Dit lager, ontworpen om bestand te zijn tegen zware omgevingen, beschikt over een verhoogde radiale speling van het type C5, waardoor het vastlopen en dimensionele veranderingen van de materialen bij temperatuurschommelingen, vooral bij snelle afkoeling, wordt voorkomen.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om de onderhoudsbehoeften te minimaliseren dankzij de levenslange smering met een hoogwaardige olie. Er is geen nasmering vereist, wat de onderhoudskosten en productiestilstand vermindert. Het is echter aan te raden om periodieke inspecties uit te voeren om de staat van het lager te controleren, waaronder het geluidsniveau en de temperatuur. De buitenoppervlakken moeten regelmatig worden gereinigd om stof en vuil te verwijderen die het lager kunnen besmetten. Bij tekenen van defecten wordt een snelle vervanging aangeraden.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die middelgrote deeltjes effectief tegenhouden en beschermen tegen verontreinigingen. Deze afschermingen, gemaakt van staalplaat, vormen een mechanische barrière die de indringing van grote en middelgrote vuildeeltjes beperkt en het verlies van smeermiddel minimaliseert. De smalle spleet tussen de afdekkingen en de interne componenten helpt de wrijving te minimaliseren en biedt tegelijkertijd adequate bescherming tegen stof en andere verontreinigingen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij de metalen beschermplaatjes;
- Levenslange smering vermindert de onderhoudsbehoefte;
- Breed temperatuurbereik van -40 tot +250 °C;
- Verhoogde C5 radiale speling die beter bestand is tegen temperatuurschommelingen;
- Robuust ontwerp voor gebruik in veeleisende omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële toepassingen waarbij bestendigheid tegen hoge temperaturen essentieel is. Het is met name geschikt voor omgevingen zoals automatische ovens voor wafelproductie in de voedingsmiddelenindustrie, industriële ovens en productielijnen.
Kenmerken:
Dit lager is voorzien van een stalen, geperste kooi en twee metalen beschermplaatjes die middelgrote deeltjes tegenhouden. Het is levenslang gesmeerd met een mengsel van polyalkyleenglycol en grafiet, waardoor een breed temperatuurbereik van -40 tot +250 °C wordt gehandhaafd. Bovendien zijn alle oppervlakken gefosfateerd met mangaan om de hechting van het smeermiddel en de inloopprestaties te verbeteren. Dit lager, ontworpen om bestand te zijn tegen zware omgevingen, beschikt over een verhoogde radiale speling van het type C5, waardoor het vastlopen en dimensionele veranderingen van de materialen bij temperatuurschommelingen, vooral bij snelle afkoeling, wordt voorkomen.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om de onderhoudsbehoeften te minimaliseren dankzij de levenslange smering met een hoogwaardige olie. Er is geen nasmering vereist, wat de onderhoudskosten en productiestilstand vermindert. Het is echter aan te raden om periodieke inspecties uit te voeren om de staat van het lager te controleren, waaronder het geluidsniveau en de temperatuur. De buitenoppervlakken moeten regelmatig worden gereinigd om stof en vuil te verwijderen die het lager kunnen besmetten. Bij tekenen van defecten wordt een snelle vervanging aangeraden.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die middelgrote deeltjes effectief tegenhouden en beschermen tegen verontreinigingen. Deze afschermingen, gemaakt van staalplaat, vormen een mechanische barrière die de indringing van grote en middelgrote vuildeeltjes beperkt en het verlies van smeermiddel minimaliseert. De smalle spleet tussen de afdekkingen en de interne componenten helpt de wrijving te minimaliseren en biedt tegelijkertijd adequate bescherming tegen stof en andere verontreinigingen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij de metalen beschermplaatjes;
- Levenslange smering vermindert de onderhoudsbehoefte;
- Breed temperatuurbereik van -40 tot +250 °C;
- Verhoogde C5 radiale speling die beter bestand is tegen temperatuurschommelingen;
- Robuust ontwerp voor gebruik in veeleisende omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële toepassingen waarbij bestendigheid tegen hoge temperaturen essentieel is. Het is met name geschikt voor omgevingen zoals automatische ovens voor wafelproductie in de voedingsmiddelenindustrie, industriële ovens en productielijnen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1213,6 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62.. |
| Grenstoerental | 40000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 49000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 68900 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,62 excl. BTW
/ stuk
€ 265,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
