Groefkogellager SKF 6220 M/C4VK121, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm | Binnendiameter: 100 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6220 M/C4VK121
Rubix:03801939
Fabrikant:89536
EAN:7316570705379



Productdetails : SKF 6220 M/C4/VK121 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3811,9 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62 |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 93000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 127000 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 457,05 excl. BTW
/ stuk
€ 553,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
