Groefkogellager SKF 6309-2RS1/C3LTVT210, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6309-2RS1/C3LTVT210
Rubix:03802235
Fabrikant:198562
EAN:7316572210864
SKF 6309-2RS1/C3/LTVT210 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6309-2RS1/C3/LTVT210 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht841 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie63
Kokerstaal
Referentietoerental15000 rpm
Grenstoerental4500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55300 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 87,17 excl. BTW
/ stuk
€ 105,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen