Groefkogellager SKF 6209-2RS2/C3WT, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6209-2RS2/C3WT
Rubix:03801816
EAN:07316572568170

Productdetails : SKF 6209-2RS2/C3/WT KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen en biedt een verhoogde veelzijdigheid en een hoge duurzaamheid. De FKM slepende afdichtingen en de verhoogde radiale speling maken het de ideale keuze voor stoffige of vochtige omgevingen, terwijl een soepele werking bij hoge toerentallen wordt gegarandeerd.
Kenmerken:
Dit SKF-lager heeft een C3 radiale interne speling die zorgt voor een verminderde wrijving die wordt veroorzaakt door metaaluitzetting bij hoge snelheden, waardoor hogere nominale toerentallen mogelijk zijn. De fluorelastomeren (FKM) slepende afdichtingen beschermen effectief de rollende elementen tegen stof, water en andere verontreinigende stoffen. Het met polyurea-verdikte smeervet is ontworpen om te presteren in temperatuurbereiken van -40 tot +160 °C. De kooi van staalplaat is schokbestendig en biedt een goed draagvermogen. Dit maakt het lager bij uitstek geschikt voor machines die op hoge snelheid draaien en voor kritische toepassingen waar een lange levensduur essentieel is.
Onderhoud:
Dankzij de slepende afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden, vereist dit lager minimaal onderhoud. Toch wordt het aanbevolen om regelmatig de bedrijfstemperatuur en trillingen te controleren om vroege tekenen van defecten op te sporen. Het wordt in de fabriek gesmeerd, waardoor onderhoudsinterventies worden beperkt en langdurige, optimale prestaties worden gegarandeerd.
Afdichting:
De slepende afdichtingen van gefluoreerde elastomeren van dit lager zorgen voor een uitstekende afdichting tegen vocht, stof en andere externe verontreinigingen. Dankzij de uitstekende chemische compatibiliteit, de weerstand tegen brede temperatuurschommelingen, het vermogen om een goede vormvastheid onder compressie te bieden en het vermogen om voor een uitstekende duurzaamheid te zorgen, zijn deze elastomeren essentiële afdichtingsmaterialen geworden. Deze bescherming verlengt de levensduur van het product, terwijl deze ook zorgt voor een effectieve interne smering. De afdichting voorkomt de binnendringing van deeltjes, wat een soepele werking garandeert, zelfs in veeleisende industriële omgevingen die blootstaan aan stof of vocht.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers en smeersystemen. Al meer dan 100 jaar biedt het merk innovatieve en hoogwaardige oplossingen voor de industrie. SKF streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren, met aandacht voor prestaties, duurzaamheid en energie-efficiëntie.
Voordelen:
- Kan zware radiale belastingen en matige axiale belastingen ondersteunen.
- Verhoogde radiale speling (C3) voor optimale prestaties bij hoge toerentallen.
- Slepende afdichtingen van gefluoreerde elastomeren (FKM) voor optimale afdichting tegen stof en vocht.
- Polyurea-verdikt smeervet dat effectief presteert binnen een temperatuurbereik van -40 °C tot +160 °C.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is ook geschikt voor toepassingen met warmte en thermische uitzetting, wat zorgt voor een langere levensduur. Dit lager is perfect voor industriële omgevingen waar een effectieve afdichting essentieel is om verontreiniging te voorkomen en de prestaties te behouden.
Kenmerken:
Dit SKF-lager heeft een C3 radiale interne speling die zorgt voor een verminderde wrijving die wordt veroorzaakt door metaaluitzetting bij hoge snelheden, waardoor hogere nominale toerentallen mogelijk zijn. De fluorelastomeren (FKM) slepende afdichtingen beschermen effectief de rollende elementen tegen stof, water en andere verontreinigende stoffen. Het met polyurea-verdikte smeervet is ontworpen om te presteren in temperatuurbereiken van -40 tot +160 °C. De kooi van staalplaat is schokbestendig en biedt een goed draagvermogen. Dit maakt het lager bij uitstek geschikt voor machines die op hoge snelheid draaien en voor kritische toepassingen waar een lange levensduur essentieel is.
Onderhoud:
Dankzij de slepende afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden, vereist dit lager minimaal onderhoud. Toch wordt het aanbevolen om regelmatig de bedrijfstemperatuur en trillingen te controleren om vroege tekenen van defecten op te sporen. Het wordt in de fabriek gesmeerd, waardoor onderhoudsinterventies worden beperkt en langdurige, optimale prestaties worden gegarandeerd.
Afdichting:
De slepende afdichtingen van gefluoreerde elastomeren van dit lager zorgen voor een uitstekende afdichting tegen vocht, stof en andere externe verontreinigingen. Dankzij de uitstekende chemische compatibiliteit, de weerstand tegen brede temperatuurschommelingen, het vermogen om een goede vormvastheid onder compressie te bieden en het vermogen om voor een uitstekende duurzaamheid te zorgen, zijn deze elastomeren essentiële afdichtingsmaterialen geworden. Deze bescherming verlengt de levensduur van het product, terwijl deze ook zorgt voor een effectieve interne smering. De afdichting voorkomt de binnendringing van deeltjes, wat een soepele werking garandeert, zelfs in veeleisende industriële omgevingen die blootstaan aan stof of vocht.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers en smeersystemen. Al meer dan 100 jaar biedt het merk innovatieve en hoogwaardige oplossingen voor de industrie. SKF streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren, met aandacht voor prestaties, duurzaamheid en energie-efficiëntie.
Voordelen:
- Kan zware radiale belastingen en matige axiale belastingen ondersteunen.
- Verhoogde radiale speling (C3) voor optimale prestaties bij hoge toerentallen.
- Slepende afdichtingen van gefluoreerde elastomeren (FKM) voor optimale afdichting tegen stof en vocht.
- Polyurea-verdikt smeervet dat effectief presteert binnen een temperatuurbereik van -40 °C tot +160 °C.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is ook geschikt voor toepassingen met warmte en thermische uitzetting, wat zorgt voor een langere levensduur. Dit lager is perfect voor industriële omgevingen waar een effectieve afdichting essentieel is om verontreiniging te voorkomen en de prestaties te behouden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 418 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6209 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,51 excl. BTW
/ stuk
€ 39,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
