Groefkogellager SKF 6318-2Z/C3EQGJN, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6318-2Z/C3EQGJN
Rubix:A0697947
EAN:7316572838228

Productdetails : SKF 6318-2Z/C3/EQ/GJN KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5038,9 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6318 |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,21 excl. BTW
/ stuk
€ 414,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
