Groefkogellager SKF 6328/HC5C3S0VA970, Buitendiameter: 300 mm | Breedte: 62 mm | Binnendiameter: 140 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6328/HC5C3S0VA970
Rubix:A0690381
EAN:7316573395553
Productdetails : SKF 6328 HC5/C3/S0VA970 KOGELLAGER HYBRIDE
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.547,39 excl. BTW
/ stuk
€ 9.132,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen

