Miniatuurlager SKF 625, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:625
Rubix:03047313
Fabrikant:625
EAN:7316577112071
SKF 625 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 625 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie625
Grenstoerental60000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r380 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1140 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 4,08 excl. BTW
/ stuk
€ 4,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden