Groefkogellager SKF 6202-2RSH/GFJ, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6202-2RSH/GFJ
Rubix:03801569
EAN:07316575122737
SKF 6202-2RSH/GFJ KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6202-2RSH/GFJ KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen die bestand moeten zijn tegen zowel radiale als axiale belastingen. Het is eenvoudig te monteren, vereist weinig onderhoud en biedt uitstekende bescherming tegen verontreinigingen. Dankzij het robuuste ontwerp en de rubberen afdichtingen van de nieuwe generatie heeft dit lager een lange levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen.

Kenmerken:
Het is ontworpen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen op te nemen. Dit lager is aan beide zijden voorzien van slepende afdichtingen en biedt een uitstekende afdichting en effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Door de matige wrijving kunnen hoge toerentallen worden bereikt met minimale slijtage. Dit lager is vooraf gesmeerd met voedselveilig vet om een stille werking te garanderen, dankzij het vermogen om trillingen te absorberen. De kooi van staalplaat zorgt voor een goede schokbestendigheid en tolerantie voor tijdelijke belastingen, waardoor de betrouwbaarheid wordt verhoogd.

Onderhoud:
Dit eenrijige groefkogellager is vooraf gesmeerd met een vet op basis van synthetische koolwaterstofolie, dat is verdikt met aluminiumzeep en NSF H1 is gecertificeerd voor voedselcontact. Het zorgt voor langdurige, effectieve smering. Nasmeren is niet nodig. Om optimale prestaties te garanderen, worden regelmatige controles van de bedrijfstemperatuur en trillingsniveaus aanbevolen. Periodieke geluidsinspecties kunnen helpen om eventuele storingen snel op te sporen.

Afdichting:
De RSH slepende rubberen afdichtingen van dit SKF-lager zorgen voor uitstekende bescherming tegen verontreinigingen. Deze afdichtingen zijn gemaakt van nitrile rubber, bieden een effectieve afdichting en presteren goed binnen een temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C, met een tolerantie tot 120 °C voor korte perioden. Dit type lager voorkomt het binnendringen van deeltjes, terwijl het smeermiddel binnen wordt gehouden, waardoor het ideaal is voor stoffige of vochtige omgevingen. Het speciale ontwerp maakt het ook bestand tegen hogedrukreiniging.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de productie van lagers en bewegingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn voortdurende innovaties en toewijding aan kwaliteit. SKF biedt een breed scala aan producten voor vele industriële sectoren, met als doel de efficiëntie en duurzaamheid van machines te verbeteren.

Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen, wat ideaal is voor stoffige en vochtige omgevingen.
- Voorgesmeerd met voedselveilig smeervet voor minimaal onderhoud en een lange levensduur.
- Hoog draagvermogen voor hoge radiale en matige axiale belastingen.
- Stille werking door efficiënte trillingsabsorptie.

Toepassingen:
Het wordt gebruikt in transportbanden, waar het zorgt voor betrouwbare prestaties, zelfs in stoffige omgevingen. Het wordt ook zeer gewaardeerd in landbouw- en bouwmachines vanwege het vermogen om bestand te zijn tegen veeleisende omstandigheden. Dankzij de smering die compatibel is met voedselcontact, kan het worden gebruikt in verpakkings-, bottel- of sorteerlijnen. In de auto-industrie wordt het gebruikt voor differentiëlen, transmissieassen en stuursystemen. Het is ook te vinden in huishoudelijke apparaten, werktuigmachines en geleidingssystemen waar het een nauwkeurig en langdurig gebruik garandeert.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6202
€ 13,83 excl. BTW
/ stuk
€ 16,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen