Groefkogellager akn 6319 M/C4/SQ771, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6319 M/C4/SQ771
Rubix:03434165

Productdetails : AKN 6319 M/C4/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.468,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.776,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
