Groefkogellager akn 6326 M/C3/SQ771, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 130 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6326 M/C3/SQ771
Rubix:03434211

Productdetails : AKN 6326 M/C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.674,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3.236,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
