FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HS-B53C-G18 4165865

Handhefboomklep VHEF

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VHEF-HS-B53C-G18
Rubix:05133130
Fabrikant:4165865
EAN:4052568291501
FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HS-B53C-G18 4165865

Technische samenvatting

Type5/3 gesloten
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HS-B53C-G18 4165865


Handmatig bediende kleppen worden gebruikt in alle industriële sectoren en in de handnijverheid. Ze worden gebruikt om eenvoudige processen uit te voeren, zoals het klemmen of sluiten van veiligheidsdeuren. Afhankelijk van de vereiste aansturing (duwen, roteren/draaien of kantelen) worden de kleppen al dan niet gereset. De kleppen worden rechtstreeks aangestuurd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5/3 gesloten
Aantal poorten5
Volumestroom700 l/min
138,97 excl. BTW
/ stuk
168,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen