FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G 8078398

MAGNEETVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G
Rubix:05115063
Fabrikant:8078398
EAN:4052568446567
FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G 8078398

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vsnc-fc-m52-md-g14-fn-1a1+g 8078398
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G 8078398


VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1& MAGNEETVENTIEL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vsnc-fc-m52-md-g14-fn-1a1+g 8078398
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom1250 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik2,5 - 8 bar
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk2,5 bar
54,34 excl. BTW
/ stuk
65,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen