PARKER VENTIEL VA-126-OR-0 2141260

Hannifin Handbediende klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:B43004LS
Rubix:05062863
Fabrikant:B43004LS
PARKER VENTIEL VA-126-OR-0 2141260

Technische samenvatting

Typehandbediende klep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER VENTIEL VA-126-OR-0 2141260


Sterke punten

•G 1/4 direct connections
Robust zinc cast iron housing
Integrated mounting holes
Viton seals as standard
Panel installation as an option

Toepassingen

Productie;Verpakking;Algemene Automatisering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandbediende klep
Aantal poorten5
Aangepaste tariefcode84812090
148,23 excl. BTW
/ stuk
179,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden