Referenties
Parker:1J948-12-8
Rubix:A0065308


Technische samenvatting
| Type bedrading | unf |
|---|---|
| Aansluiting 1 | hose i.d. -8 (1/2 inch) |
| Aansluiting 2 | female orfs - swivel (90° elbow, short drop) |
Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING ORFS WARTEL 1J948-12-8
De Parkrimp No-Skive middeldrukfittingen van Parker, serie 48, zijn permanente krimpfittingen voor hydrauliek die een snelle assemblage mogelijk maken met onze reeks Parkrimp-krimptangen. Voor de assemblage van No-Skive-slangen en -fittingen is het niet nodig de buitenmantel van de slang te verwijderen. Dit voorkomt vroegtijdig falen van hydraulische slangen veroorzaakt door te lang of te kort skiven. Fittingen van serie 48 hebben een chroom-6-vrije beplating en worden gebruikt met door Parker draad gevlochten hydraulische slangen zoals Global Core met standaard, tough of super tough-mantel, Elite No-Skive met standaard, tough of super tough-mantel, No-Skive Compact water cleaning hoses, No-Skive Compact Rail Hoses met brandvertragende mantel, hydraulische slangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, aanzuig- en retourslangen volgens SAE 100R4, en nog veel meer.
Parker Hannifin voldoet ook aan de eisen van SAE J1273 en ISO 17165-2, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het afstemmen van slang en fittingen en aan hun door de fabrikant aangetoonde compatibiliteit.
Markten:
· Bouwmachines
· Spuitgieten
· Transport
· Bosbouw en landbouw
· Materialenafhandeling
· Pulp en papier
Kenmerken / Voordelen:
· Een op elkaar afgestemd slang- en fittingensysteem garandeert een goedgekeurde en veilige combinatie
en de hoogste kwaliteit en veiligheid gecombineerd met de langste levensduur van het eindproduct voor de eindgebruikers.
· No-Skive-technologie biedt de eenvoudigste, meest efficiënte en veiligste productieprocedure voor de monteurs.
Toepassingen:
· Alle bouwmachines
· Grote spuitgietmachines
· Landbouw- en bosbouwmachines
· Containerafhandelingsmachines
· Hogedrukreinigers
· Papiermachines
Parker Parkrimp middeldrukfittingen - serie 48 zijn compatibel met de volgende slangen:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC en 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 en 436
· 441 en 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC en 462ST
· 471TC
· 477 en 477ST
· 487, 487TC en 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin voldoet ook aan de eisen van SAE J1273 en ISO 17165-2, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het afstemmen van slang en fittingen en aan hun door de fabrikant aangetoonde compatibiliteit.
Markten:
· Bouwmachines
· Spuitgieten
· Transport
· Bosbouw en landbouw
· Materialenafhandeling
· Pulp en papier
Kenmerken / Voordelen:
· Een op elkaar afgestemd slang- en fittingensysteem garandeert een goedgekeurde en veilige combinatie
en de hoogste kwaliteit en veiligheid gecombineerd met de langste levensduur van het eindproduct voor de eindgebruikers.
· No-Skive-technologie biedt de eenvoudigste, meest efficiënte en veiligste productieprocedure voor de monteurs.
Toepassingen:
· Alle bouwmachines
· Grote spuitgietmachines
· Landbouw- en bosbouwmachines
· Containerafhandelingsmachines
· Hogedrukreinigers
· Papiermachines
Parker Parkrimp middeldrukfittingen - serie 48 zijn compatibel met de volgende slangen:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC en 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 en 436
· 441 en 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC en 462ST
· 471TC
· 477 en 477ST
· 487, 487TC en 487ST
· 493
· 811
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12,7 mm slang-binnendiameter, 1/2 inch slang-binnendiameter, -8 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 maat: 1-3/16"-12 inch schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, Seal-Lok®, draaibaar
Aansluiting 2 type: vrouwelijk ORFS - draaibaar
Aansluitingslengte: 34 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 48 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 58 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 36 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -8
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 410, 41,0
Aansluitmaat: 1-3/16"
Aansluitingstype: ORFS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 90° korte afloop
Vorm: Elleboog 90° - korte afloop
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-1-SWES, SAE J516
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12,7 mm slang-binnendiameter, 1/2 inch slang-binnendiameter, -8 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 maat: 1-3/16"-12 inch schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, Seal-Lok®, draaibaar
Aansluiting 2 type: vrouwelijk ORFS - draaibaar
Aansluitingslengte: 34 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 48 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 58 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 36 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -8
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 410, 41,0
Aansluitmaat: 1-3/16"
Aansluitingstype: ORFS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 90° korte afloop
Vorm: Elleboog 90° - korte afloop
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-1-SWES, SAE J516
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | unf |
| Aansluiting 1 | hose i.d. -8 (1/2 inch) |
| Aansluiting 2 | female orfs - swivel (90° elbow, short drop) |
| Materiaal | staal |
| Diameter aansluiting | 1-3/16 - 12 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 12,7 mm |
| Schroefdraad | 1 3/16-12 unf |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,28 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 301,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen