MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 8MM-1/8 883865
Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840708
Mecaline:883865
Rubix:06859839
EAN:3660338372728

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 8MM-1/8 883865
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,73 excl. BTW
/ stuk
€ 4,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden