MECALINE RVS INSTANT T-KOPPELING 10-1/2 - 884306
Insteek T-koppeling met buitendraad, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:842928
Mecaline:884306
Rubix:06262782
EAN:3660338377334


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | g1/2 |
Documenten
Productdetails : MECALINE RVS INSTANT T-KOPPELING 10-1/2 - 884306
Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372
Toepassingen
- Automatisering met reiniging
- Voedingsmiddelenindustrie
- Chemicaliën, petrochemie, farmacie
- Medisch
- Vacuüm
- Voedingsmiddelenindustrie
- Chemicaliën, petrochemie, farmacie
- Medisch
- Vacuüm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | g1/2 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,66 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 227,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen