MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.4X1/8 853057

PARALLELLE VROUWELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853057
Rubix:06260678
EAN:3660338092404
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.4X1/8 853057

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.4X1/8 853057


Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 24
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 25,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen