FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-10-I 153018 (133188)
Insteekschroefkoppeling QS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-1/4-10-I
Rubix:06142020
Fabrikant:153018
EAN:4052568031237

Technische samenvatting
| Type bedrading | plaat metaal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 in |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-10-I 153018 (133188)
Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x70x10 mm |
| Logistiek gewicht | 21,9 g |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Aansluiting 1 | r 1/4 in |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);pom (ontgrendelring);nbr (buisafdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (component van de buisklem) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,84 excl. BTW
/ stuk
€ 3,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden