LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90BSPP 10MMX1/2" 3199 10 21

Legris Elleboog mannelijk tapeind BSPP metrisch UNF 3199

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3199 10 21
Rubix:06018022
Fabrikant:3199 10 21
EAN:0820099259857
LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90BSPP 10MMX1/2" 3199 10 21

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 1g 1/2
Aansluiting 210
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90BSPP 10MMX1/2" 3199 10 21


Verbinding van een slang voor pneumatiek toepassing in een hoek van 90 graden met een buitendraad en lagere hoogteafmetingen.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,026

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht26 g
Gewicht verpakking294 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g 1/2
Aansluiting 210
Materiaaltechnisch polymeer
Diameter aansluiting1/2 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Schroefdraadg 1/2 (bspp)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 83,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 101,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen