MECALINE INSTANT T-KOPPELING 4-4-1/8 - 840580

Insteek T-koppeling met buitendraad, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840580
Rubix:06261266
EAN:3660338060434
MECALINE INSTANT T-KOPPELING 4-4-1/8 - 840580

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 14
Aansluiting 2g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 4-4-1/8 - 840580


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingbspp
Aansluiting 14
Aansluiting 2g1/8
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 37,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen