LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING OD1/8"X1/8" NP 3175 53 11

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3175 53 11
Rubix:A0583536
EAN:0820099247823
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING OD1/8"X1/8" NP 3175 53 11

Technische samenvatting

Type bedradingnpt
Aansluiting 11/8' (o.d.)
Aansluiting 21/8' npt (mannelijk)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING OD1/8"X1/8" NP 3175 53 11


Het LF 3000® push-in fittingen-assortiment omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichte en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% op lekkage getest tijdens productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Duurzaamheid
• Conform ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• Voldoet aan RoHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-uitstoot – Made in Europe

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• In-plant automotive,
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lage druk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant-fittingen
• Snelkoppelingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 1/8 inch buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 1/8" (O.D.)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 1/8
Aansluiting 2 Afmeting: 1/8" NPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, NPT, NPT-schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 11
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,006

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6 g
Gewicht verpakking68 g
Type bedradingnpt
Aansluiting 11/8' (o.d.)
Aansluiting 21/8' npt (mannelijk)
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting3,18 ''
Buitendiameter buis metrisch3,18 mm
Schroefdraadnpt 1/8
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode39174000
€ 40,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen