Referenties
SMC:KQ2S07-33AS
Rubix:05280293
Fabrikant:00998059

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S07-33AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
Sterke punten
•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Type bedrading | npt |
| Aansluiting 1 | 1/16 |
| Aansluiting 2 | 1/4 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Diameter aansluiting | 3,6 '' |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen