MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 10-1/2G 853236
PARALLEL MANNELIJK 90° ELLEBOOG COMPACT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:853100
Mecaline:853236
Rubix:06262396
EAN:3660338093999


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Aansluiting 2 | 10 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 10-1/2G 853236
Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,92 excl. BTW
/ stuk
€ 7,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden