SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0604-00

Rechte koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KFG2H0604-00
Rubix:05285648
Fabrikant:KFG2H0604-00
SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0604-00

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 16x4 mm
Aansluiting 24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0604-00


De fittingen van serie KFG2 kunnen worden gebruikt bij bedrijfsvloeistoftemperaturen van -65 tot 260ºC (draaibare elleboogtype -5 tot 150ºC). Dankzij hun constructie in roestvrij staal 316 en unieke niet-rubber afdichtingsinzetverbinding bieden deze vetvrije fittingen een hoge mate van corrosiebestendigheid en kunnen ze worden toegepast met tal van leidingmaterialen, waaronder FEP, PFS, zacht en standaard nylon, polyurethaan en polyolefine. Verkrijgbaar als mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke tak-T-stuk, rechte koppeling, T-koppeling, doorvoerkoppeling, koppel-elleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector; de KFG2-fittingen kunnen buisformaten van 4mm tot 16mm en 1/8" tot 1/2" verwerken met poortgrootte schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
•Rechte koppeling.
•Compact en lichtgewicht.
•Ontwerpflexibiliteit.
•Gemakkelijk onderhoud.
•Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik.
•Vetvrije serie.
•RoHS.

Toepasselijke buis O.D. x I.D.: 0604 (Ø6 x Ø4)

Sterke punten

Inzetfitting voor inch-maten: Roestvrij staal 316
Aansluitschroefdraad: NPT
Vloeistoftemperatuur: -65 tot 260C (draaibare elleboog -5 tot 150C)
Geschikt buismateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zachte polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingr
Aansluiting 16x4 mm
Aansluiting 24
Materiaalroestvrij staal 316
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Schroefdraadr, rc
Maximumtemperatuur260 °C
Minimale temperatuur-65 °C
€ 18,94 excl. BTW
/ stuk
€ 22,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen