MECALINE INSTANT BANJO KOPP. 4X1/8 853145
Insteekkoppeling banjo, buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:859801
Mecaline:853145
Rubix:06260182
EAN:3660338093203


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT BANJO KOPP. 4X1/8 853145
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Diameter aansluiting | g 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,38 excl. BTW
/ stuk
€ 2,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden