MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 8-1/4 - 883866

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840709
Mecaline:883866
Rubix:06262746
EAN:3660338372735
MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 8-1/4 - 883866

Technische samenvatting

Type bedradingbsp
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 8-1/4 - 883866


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingbsp
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 28
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 3,91 excl. BTW
/ stuk
€ 4,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden