MECALINE INSTANT T-KOPP. BUITENDRAAD CONISCH 6-3/8 - 858870
TAPS TOELOPEND MANNELIJK T-STUK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:858787
Mecaline:858870
Rubix:06850998
EAN:3660338139406


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | r3/8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPP. BUITENDRAAD CONISCH 6-3/8 - 858870
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | r3/8 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen