MECALINE RVS KNIEKOPPELING 10-R1/2 885030

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:842895
Mecaline:885030
Rubix:06859722
EAN:3660338383397
MECALINE RVS KNIEKOPPELING 10-R1/2 885030

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/2
Aansluiting 210
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS KNIEKOPPELING 10-R1/2 885030


Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/2
Aansluiting 210
Materiaalroestvrij staal
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Schroefdraadr 1/2
Maximumtemperatuur200 °C
Minimale temperatuur-15 °C
€ 117,90 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 142,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden