Referenties
SMC:KQ2H07-34NS
Rubix:A0265521
EAN:3618036063660

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H07-34NS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type bedrading | npt |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 10,9 |
| Materiaal | elektroloos nikkelgeplateerd messing |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen