SMC FITTING KQ2T16-04NS

Mannelijke T-stuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2T16-04NS
Rubix:05283319
SMC FITTING KQ2T16-04NS

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 116
Aansluiting 2r1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2T16-04NS


One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Type bedradingr
Aansluiting 116
Aansluiting 2r1/2
Materiaalbehuizing: c3604 messing (draadgedeelte) en pbt/pp (hoofdlichaam). draad (ns-suffix): messing met autokatalytische nikkellaag. chuck/collet/geleider: roestvast staal (sus304). ontgrendelbus: pom. afdichtingen / o-ringen: nitrilrubber (nbr).
Diameter aansluiting1/2 ''
Buitendiameter buis metrisch16 mm
Schroefdraadr1/2 (bspt taps)
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 96,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 117,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen