SMC KQ2T08-01S T-KOPPELING SL:8MM DR: 1/8 SL:8MM
Koppelingen KQ2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQ2T08-01AS
Rubix:05282144
Fabrikant:KQ2T08-01AS
EAN:3618036048766

Documenten
Productdetails : SMC KQ2T08-01S T-KOPPELING SL:8MM DR: 1/8 SL:8MM
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
•Male branch tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | r1/8 |
| Materiaal | c3604; pbt; pp |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,07 excl. BTW
/ stuk
€ 6,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden