Referenties
SMC:KQ2H23-M3G
Rubix:05279567
Fabrikant:KQ2H23-M3G
EAN:3618036061079

Technische samenvatting
| Type bedrading | metrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-in fitting for tube ø 3.2 mm |
| Aansluiting 2 | male thread m3 x 0.5 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H23-M3G
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Mannelijke connector.
•Geschikt voor buisbuitendiameter: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buisbuitendiameter: ø 3.2
Poortmaat: M3 x 0.5
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: G (Roestvrij staal 303)
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikt voor buisbuitendiameter: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buisbuitendiameter: ø 3.2
Poortmaat: M3 x 0.5
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: G (Roestvrij staal 303)
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | push-in fitting for tube ø 3.2 mm |
| Aansluiting 2 | male thread m3 x 0.5 |
| Materiaal | roestvrij staal 303 |
| Buitendiameter buis metrisch | 3,2 mm |
| Schroefdraad | m3 x 0.5 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen