MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 8-3/8 - 840627

Insteek banjo koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840627
Rubix:06260930
EAN:3660338060847
MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 8-3/8 - 840627

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 18
Aansluiting 23/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 8-3/8 - 840627


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 18
Aansluiting 23/8
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingg3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
€ 59,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 71,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen