MECALINE INSTANT BANJO KOPP. 8X1/4 853149

Insteekkoppeling banjo, buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:859806
Mecaline:853149
Rubix:06260198
EAN:3660338093241
MECALINE INSTANT BANJO KOPP. 8X1/4 853149

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g 1/4 in
Aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT BANJO KOPP. 8X1/4 853149


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g 1/4 in
Aansluiting 28 mm
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Diameter aansluitingg 1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 3,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden