MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 8-1/8 - 885031

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:842901
Mecaline:885031
Rubix:06262767
EAN:3660338383403
MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 8-1/8 - 885031

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 8-1/8 - 885031


Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 28
Materiaalroestvrij staal
€ 210,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 255,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen