MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 6-1/8G 853093

PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853093
Rubix:06859917
EAN:3660338092732
MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 6-1/8G 853093

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 6-1/8G 853093


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 26
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 2,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden