MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 8X1/8 853047

PARALLELLE MANNELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853047
Rubix:06260806
EAN:3660338092312
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 8X1/8 853047

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 8X1/8 853047


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 28
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 2,05 excl. BTW
/ stuk
€ 2,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden