MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-6MM-1/4 883964
Insteek koppeling met buitendraad, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840687
Mecaline:883964
Rubix:06859757
EAN:3660338373565

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-6MM-1/4 883964
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,37 excl. BTW
/ stuk
€ 2,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
