NORGREN KNIE INSCHROEF KOPPELING 90 GR. 1/4-1/4 - 121470428

Norgren Push-in draaibare elleboogadapter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:121470428
Rubix:0699001050
Fabrikant:121470428
NORGREN KNIE INSCHROEF KOPPELING 90 GR. 1/4-1/4 - 121470428

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 21/4' rohr (ø 6 mm)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN KNIE INSCHROEF KOPPELING 90 GR. 1/4-1/4 - 121470428


Het wordt gebruikt voor eenvoudige en snelle montage van pneumatische circuits. De push-in slangfittingen in deze sectie mogen niet worden gebruikt in luchtremsystemen van voertuigen en aanverwante systemen.

Sterke punten

Eenvoudige en snelle montage van pneumatische circuits
Positieve buisverankering
Betrouwbaar en corrosiebestendig

Toepassingen

Algemene industriële toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 21/4' rohr (ø 6 mm)
Materiaalvernikkeld messing (lichaam, klemring);vmq-vrije nbr (o-ring);niet-ptfe (draadafdichtmiddel)
Diameter aansluiting6 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Aangepaste tariefcode73079980
€ 88,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 107,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen