Referenties
SMC:KQ2T13-36AS
Rubix:05279658
Fabrikant:KQ2T13-36AS

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T13-36AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
KQ2T, One-touch fitting, witte kleur - T-stuk met mannelijke aftakking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Type bedrading | npt |
| Aansluiting 1 | 19,3 |
| Aansluiting 2 | 3/8 |
| Materiaal | messing |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 134,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen