MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 4MM-1/8 883949
Insteek T-koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:883949
Rubix:06859747
EAN:3660338373435

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 4MM-1/8 883949
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | g |
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | g1/8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 5/32 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Schroefdraad | g1/8 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 58,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen