MECALINE MICRO PUSH IN BANJOKOPPELING 3MM-M3 883925
Insteek banjo koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:883925
Rubix:06859897
EAN:3660338373237

Documenten
Productdetails : MECALINE MICRO PUSH IN BANJOKOPPELING 3MM-M3 883925
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | 3 |
| Aansluiting 2 | 0,5 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | m3 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 3 mm |
| Schroefdraad | m3 x 0,5 (iso metrische grove schroefdraad) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 80,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen