SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-01AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2T06-01AS
Rubix:05284388
Fabrikant:KQ2T06-01AS
EAN:3618036049466
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-01AS

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 16
Aansluiting 2r1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-01AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
•Male branch tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Type bedradingr
Aansluiting 16
Aansluiting 2r1/8
Materiaalc3604; pbt; pp
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Aangepaste tariefcode39174000
€ 4,48 excl. BTW
/ stuk
€ 5,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen